- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ハンドラップ ph-200のおすすめ人気ランキング
ハンドラップ ph-200のおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新96件の「ハンドラップ ph-200」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イソプロピルアルコール 容器」、「アルコール プッシュ」、「PH-200」などの商品も取り扱っております。
軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。
ポンプ本体と軸のスキ間をできるだけ少なくして作業能率を改良しました。
液体の蒸発または転倒による流出を防止するように設計してあります。
容量(mL)150材質(ガラス部)ソーダガラス、(ポンプ部)真ちゅうニッケルメッキ。(ネジキャップ部)/ポリプロピレン・(かぶせ蓋 部)ポリプロピレン仕様プラスチックキャップ付高さ(mm)100底径(Φmm)80
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
軽く押すことで、一定量の液が送り出され、出しすぎることもなく、ムダがありません。
ポンプ部が真鍮製ですので安定して液体をくみ上げる事が出来ます。
液を出すために容器を傾けるなどの作業が不要になり、作業性が向上します。
揮発性の高い液体にも、空気に触れる部分が少なくなることから揮発を防ぎ、液体の無駄を省くことができます。
用途清掃作業などに容量(mL)160材質(本体)石英ガラス高さ(mm)105材質(フタ)PP使用可能液体HCFC系洗浄剤 、水、エタノール、 除光液など材質(ポンプ部)真鍮関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
一定量の液体が送り出され、余分に出ません。口が開いていないため、液体が蒸発しません。頭部を軽く押すだけで液体が出るため、作業性が高いです。液体が飛ばないよう、フタを液体出口の上に付けています。
材質本体・キャップ/HDPE、ポンプ部/ステンレス、チューブ/PTFE吐出量(mL)約0.2
軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。
液体の蒸発や転倒による流出を防止する設計です。
材質(ガラス部)ソーダガラス、(ポンプ部)真鍮/ニッケルメッキ仕様キャップ付
頭部を軽く押すだけで中の液体を一定量出すことができる容器。
揮発性薬品などを中に入れ、少量ずつ使う時に便利です。
中にアルコールを入れて、顕微鏡レンズの清掃などにご利用ください。
容量(mL)150材質ガラス(容器)、プラスチック(ふた)、金属(その他)
1個
¥1,900税込¥2,090
当日出荷
一定量の液体が送り出され、余分に出ないので液体が節約できます。
口が開いていないので液体が蒸発しません。
倒れても液体がこぼれにくくなっています。
頭部を軽く押すだけで液体が出ますので作業性がよくなります。
液体が飛ばない様、蓋を液体出口の上につけてあります。
容量(mL)280材質(本体)ソーダガラス径(Φmm)85全高(mm)140材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)材質(チューブ)フッ素樹脂(PFA)アズワン品番1-4613-01材質(ポンプ部)真鍮・ニッケルメッキチューブ長さ(mm)70トラスコ品番391-3121質量(g)330
1個
¥1,440税込¥1,584
当日出荷
静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。
毒気体発揮防止。
定量で溶剤を出すことができる。
容量(mL)170材質本体/静電気防止ポリエチレン。キャップ/ステンレス寸法(mm)53×53×105質量(g)70内容量(mL)170使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体)表面抵抗値(Ω)109~1011
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
密閉性もバツグン。
揮発性溶剤もOK!
頭部を軽く押すことで、一定量のクリーニング液をウエス等にしみ込ませることができます。
容量(mL)125質量(g)230材質キャップ:PP、フタ:真鍮、容器:ガラス、ポンプ:真鍮外形寸法(mm)72Φ×83(H)/キャップ含まずトラスコ品番359-9477
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
ケニスハンドラップ
サイフォンの頭部を押すと液体を上部の皿に送り出すので、揮発性液体を安全かつ無駄なく使用できます。
レンズクリーニングティッシュと併用して、レンズ磨きなどのメンテナンス時に使用します。
材質本体/ガラス キャップ/PP ポンプ部/真鍮容量(mL)150全高(mm)100底径(Φmm)80
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
材質真鍮ニッケルメッキ種別200型用 ポンプ本体のみ
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
高気密バルブが液漏れや揮発性溶剤の蒸発を防止します。
ワンタッチで溶剤がポンプアップされるので、作業性が向上します。材質は静電気防止ポリエチレンです。
ロック機構がついていますので、安全な保管や持ち運びが可能です。
ガラス製ではないので落下時に破損の危険がありません。
容量(mL)177(6オンス)高さ(mm)110底の外寸法(mm)55角使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、剥離材、洗浄剤、化粧水、その他溶剤トラスコ品番326-7903材質静電気防止高密度ポリエチレン:容器本体。SUS304:ポンプ、蓋部表面抵抗値(Ω)1×109RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
スペース登録番号:第2052115号材質PE(ポリエチレン)材質(キャップ)POM(ポリアセタール)
帯電しにくいため、静電気を嫌う物の近くでも使用可能です。
ポンプ本体を改良して軸部を軽く押すだけで一定量の液体が出るように設計しています。ポンプ本体と軸のスキ間をできるだけ少なくして作業能率を改良しました。液体の蒸発または転倒による流出を防止するように設計してあります。
容量(mL)150仕様キャップ付
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
ケニスプッシュボトル
片手で押すだけで、プッシュ部に溶剤が出てきます。拭き取り等の容器として最適です。 太めの円柱型で倒れにくく安心です。
仕様1プッシュ:約1mL材質ポリエチレン ポンプ/主にポリプロピレン寸法(mm)Φ75×140容量(mL)300口内径(Φmm)17
1個
¥459税込¥505
当日出荷
ポンプ本体を改良して軸部を軽く押すだけで一定量の液体が出るように設計しています。ポンプ本体と軸のスキ間をできるだけ少なくして作業能率を改良しました。液体の蒸発または転倒による流出を防止するように設計してあります。
ディスペンサーのフタを開け中心部を軽く押すと、必要量の液体が上皿に上がります。使用した液体は容器内に戻らず、倒しても、液体はもれません。
材質本体/ PE(ポリエチレン樹脂)、 頭部/ SUS303
アズワンハンドラップ(PFA製)
材質中フタ/PFA(フッ素樹脂)。ポンプ/真鍮・ニッケルメッキ。金属部/鉄(アルマイト加工)材質(本体)PFA(フッ素樹脂)口径(Φmm)17材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(チューブ)PTFE(フッ素樹脂)
アズワンハンドラップ PE製
材質キャップ/HDPE、ポンプ部/ステンレス、チューブ/PTFE吐出量(mL)約0.2
コクゴメンダディスペンサー
ボトルは静電気拡散性で、静電気に敏感なプリント回路を保護するために設計されています。ボトルによって内部の液体が汚染されることがありません。1回ポンプを押すと約0.2mlの液体が出ます。ESD保護のシンボルマークを浮き彫りにしてあります。片手でワンタッチで作業ができます。